AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66811677
品番
RJSGE4887441
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3985
アズワン品番
65-7503-39