曜日別特売
1-1418437-1 コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66811799

コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66811799品番1-1418437-1
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、6 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタ

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5331アズワン品番65-7507-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする