クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード66812000 品番1060870000
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリ

仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4511 アズワン品番65-7521-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする