画像準備中

ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 プレート式 CFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66812045 品番CFW050F46X35
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):66●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8880-62 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする