PL082X-121-10D6 HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOL 66812106

HD Connector Powerlok Gen 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66812106品番PL082X-121-10D6
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0247アズワン品番65-7783-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする