日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120冊×200枚)
注文コード
66812124
品番
H09H
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:150×250×0.010mm●色:半透明●入数:200枚×120冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423097
アズワン品番
65-8128-45