ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813174 品番PM6760A30RP
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0939 アズワン品番65-8073-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする