手動バルブ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813260 品番MS6-EM1-1/2-S-Z
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 60

仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2648 アズワン品番65-8023-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする