CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66813339 品番CCMT09T304MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナーR・内容量など923種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。

仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:359-2685 アズワン品番65-8161-81
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする