ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
ケアワークパンツ ネイビー CY501-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66813734
品番
CY501-88 SS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スレンダーなシルエットのパンツです。
左裾にはデザインポイントのハニカム型(六角形)の刺繍入りです。
裾上げ済みなので裾直しのお手間がかかりません。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61〜67cm●ヒップ:98cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●制菌加工(SEK赤マーク)・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
65-8124-98