曜日別特売
1029711 中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 66814285

中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66814285品番1029711
参考基準価格(税別)¥296,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト

仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899アズワン品番65-7755-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする