316L 両ヘルールパイプ 15A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66814319 品番-
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥54,450
販売価格(税別)
49,500

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:770mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9349-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする