画像準備中

双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66814364 品番TFW40F26X26
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):54●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付座A×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-27 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする