三和製作所
三和製作所の ユニフォーム・シューズ
三和製作所の ユニフォーム
三和製作所の ナースストッキング・くつ下
タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500足)
注文コード
66814888
品番
SU-19
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
踵付き
個包装
ゴム付き。
仕様
●縦:26〜28cm、幅:9.0cm、厚み:0.6cm●重さ:30g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:桜柄(グレー、ピンク)
アズワン品番
65-9967-44