エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66814976
品番
EA947HN-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様
●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
アズワン品番
65-9318-26