62GB-11E10-06PN MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極 AMPHENOL 66815098

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極62GB-11E10-06PN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66815098
品番
62GB-11E10-06PN
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。

仕様
●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5076
アズワン品番
65-7554-56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする