曜日別特売
CDG1BA100-25Z-A73L-XC13A CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC 66815228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード66815228品番CDG1BA100-25Z-A73L-XC13A
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:A73(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しストローク(mm)25クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動・片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする