CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66815326 品番CPMT09T304MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど59種類から選べます 他の種類を見る

連続切削加工用の第一推奨材種です。中から高切削速度用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:MF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9835 アズワン品番65-8177-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする