スリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66815554 品番EA764AD-68A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,696
販売価格(税別)
3,360

高級感のあるアルミボディです。
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps※5Gbps USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)のときのみ。USB Aポートが2個とType-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 <ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:76.8×19.7×7.4●重量(g):13.5●電源:バスパワー●カラー:シルバー●インターフェース:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.10〜10.11 ChromeOS iPadOS 15〜13 アズワン品番65-9280-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする