曜日別特売
CLT-110-02-G-D-BE 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC 66815640

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(28個)
注文コード
66815640
品番
CLT-110-02-G-D-BE
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

Samtec CLT シリーズは、20 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6712
アズワン品番
65-7673-33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする