TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
66815676
品番
MSLPT5252AL4TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5660
アズワン品番
65-7842-85