軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66815834 品番109P0412B301
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作

仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219 アズワン品番65-8077-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする