多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10セット×100本) 注文コード66815859 品番6ASV20-1T
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75mm●バイアル口径:18mm●入数:1000本入 アズワン品番67-2988-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする