Φ35mmEZ標準カラムコンプリート両端固定長セット

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード66815895 品番-
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化

仕様●有効長:22cm●容量:211.7mL●耐熱:+4〜40℃●pH安定性:1-14●耐圧:1MPa アズワン品番65-9642-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする