エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66816035
品番
EA508AF-49B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
仕様
●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番
65-9260-84