グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
尿沈査スピッツKR12mL 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8袋×250本)
注文コード
66816139
品番
12431
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
スピッツと15μL目盛り付スポイトセット。
仕様
●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)
アズワン品番
65-8123-24