マタツキグリップ(タグツキ)-M 股付グリップ Mサイズ SHOWA(ショーワグローブ) 66816884

股付グリップ Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード66816884品番マタツキグリップ(タグツキ)-M
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の

仕様●サイズ:M●全長(cm):23●手のひらまわり(cm):21●中指長さ(cm):7.8●産業用:農業・清掃・サービス業・運輸・物流業・食品関連業・建築・設備メンテナンス業材質天然ゴムアズワン品番65-9579-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする