インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード66817040 品番6PME03C1SP
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を

仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする