曜日別特売
691243210005 基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 66817268

基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード66817268品番691243210005
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8806アズワン品番65-7726-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする