WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
66817435
品番
971100354
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1986
アズワン品番
65-7914-51