手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード66817557 品番EA354GD-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。
指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
手のひらの

仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする