六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817925 品番KS-50
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。
強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。
素早く回したいときや、奥の方にある

仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53〜61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ アズワン品番65-9618-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする