エアシリンダ DSBG-50-160-PVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817950 品番DSBG-50-160-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Festo ISO シリンダは、160 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿

仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-160-PVA-N3●コード番号:203-6633 アズワン品番65-8013-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする