雌ねじステム EA141EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66818494 品番EA141EB-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
機器とホースを接続するための継手です。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする