※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)200 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード66818798 品番CDG1BA32-200FZ-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥17,990 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など6980種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ストローク(mm)200 クッション(A) エアクッション ジャバラ- 作動方式複動・片ロッド チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具- 揺動受け金具-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする