バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66818826 品番S_GAO-ST F3 M705-1.2
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
精密電気・電子機器の配線・接続。

仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217〜220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186 アズワン品番67-2353-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする