エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66819027 品番QSLV2-G1/4-6
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,413
販売価格(税別)
4,012

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m

仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3719 アズワン品番65-8027-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする