VBGT160402UM CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック 66819700

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード66819700品番VBGT160402UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):16.4063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●ブレーカー:UM●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-9813アズワン品番65-8263-32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする