真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66820147 品番ESS-8-SN
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Festo 吸引カップ ESS-10x30- ON は簡単に交換できます。公称サイズは 2.5 mm で、吸引カップサイズは 10 x 30 mm です。吸着パッド容積 =0.35 cm3 接続位置:TOP 組み立て位置:任意

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:2.3N●コード番号:203-8304 アズワン品番65-8009-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする