プラダン(サンプライ・5枚)900x600x3mm EA911BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード66820427 品番EA911BD-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。
帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。

仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)900 厚さ(mm)3 ライトグリーン 奥行(mm)600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×3 アズワン品番65-9307-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする