スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66820576 品番102570618
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥22,611
販売価格(税別)
20,555

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3268 アズワン品番65-7959-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする