イーサネットケーブル 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66820680 品番6XV1850-2GH10
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:1m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3180 アズワン品番65-7465-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする