シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66820734 品番EA930AN-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。

仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40〜130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40〜120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ アズワン品番65-9312-80 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする