ポータブルトイレFX-30 自動ラップ 532シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード66820865 品番532-975
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。
移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm〜30cmの2段階に調節可能。
姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。
少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ

仕様●背もたれとひじ掛けだけの簡単組み立て。●幅:53cm×奥行60cm×高さ76〜90cm●重量:12.5〜●便座:幅36cm×奥行42.5(内寸19cm×31cm)●ジェンダーレスなアースカラー。●お部屋に馴染むアースブラウン、爽やかで清潔感のあるミストブルー●原産国:日本●抗菌剤:有(標準便座のみSIAA取得)●付属品:防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ) アズワン品番65-8874-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする