ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック×96本) 注文コード66820960 品番94420318
参考基準価格(税別)¥15,060 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証。環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

仕様●容量レンジ(μL):2〜200●カラーコード:イエロー●長さ:56mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラック アズワン品番65-5645-02
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする