ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66821109 品番SFH1901-06L
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。

仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:6mm●寸法:19 x 19 x 6mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6714 アズワン品番65-8064-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする