スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 30mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66821696 品番971300474
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2614 アズワン品番65-7911-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする