住友電工
住友電工の 結束バンド/結束工具/固定具
住友電工の ケーブルタイ/結束バンド
住友電工の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66822107
品番
1/4INX1.2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
UL / CSA 準拠
熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)
段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様
●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0127
アズワン品番
65-7473-34