双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66822116 品番SUS-TE100N12SL-22
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用 アズワン品番65-8729-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする