IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66822360 品番LM2575SX-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0406-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする